Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T4,5 4,2x16,5 36V 20mA 20050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66859226
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4034451200500
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,5
scharnberger+has. telefonlampe t4,5
telefonlampen

Telefonlampe T4,5 4,2x16,5 36V 20mA 20050

Telefonlampe in Röhrenform T4,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,72 W
Lampenspannung:
36 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
T 4,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: t4.5 telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,829*
€ 1,239*
10
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,24*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,38*
10
€ 3,90*
ab € 0,939*
€ 1,399*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,239*
€ 1,47441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.