| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66852070 Herst.-Nr.: 40995 EAN/GTIN: 4034451409958 |
| |
|
| | |
| Verkehrs-Signallampe 36x67 Ba20d 40V 25/25W 40995 Verkehrs-Signallampe, Überdruck-Lampen mit Zweiwendeltechnik. Kompakte 2-Wendelausführung für automatische Umschaltung auf die Nebenwendel bei Ausfall der Hauptwendel. Korrosionsfester, messing-vernickelter Sockel. Vorteile: reduzierte Warungskosten gegenüber 230 V Standard-Lampen, hohe Verkehrssicherheit durch den Nebenwendel, hoher nahezu gleichbleibender Lichtstrom, hohe Wendelstabilität. Weitere Informationen: | | Geeignet für Verkehrsampeln: | ja | Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | ja | Geeignet für Schienenverkehr: | nein | Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: | ja | Anzahl der Wendeln: | 2 | Lampenleistung: | 25 W | Lampenspannung: | 40 V | Sockel: | BA20d | Halogen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,10* | € 20,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,23* | € 20,92* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,29* | € 22,75* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,28* | € 22,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,46* | € 25,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|