Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-LED 10x25mm Ba9s 130VAC/DC weiß 35225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66851710
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35225
EAN/GTIN:
     4034451352254
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Brückengleichrichter

Single-LED 10x25mm Ba9s 130VAC/DC weiß 35225

Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in weiß, mit Brückengleichrichter AC - Die LED ist zum direkten Anschluss an die Versorgungsspannung 115-130VAC dimensioniert. Mittels handelsüblicher Lampenfassungselemente mit integriertem Vorwiderstand ist nicht zulässig. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lichtstrom:
0,04 lm
Nennspannung:
130 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 5,41*
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,43*
€ 3,90*
ab € 3,99*
€ 6,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.