Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderöhrchen M10x1 182/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderohr M10x20mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x20mm
Gewinderohr M10x20mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x20mm
Artikel-Nr.:
     3517A-66815350
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     182/20
EAN/GTIN:
     4011126083361
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Gewinderöhrchen M10x1 182/20

Gewinderöhrchen. Abmessungen (ca. Maße) L : 20 mm Gewinde : M 10x1 Innen-Ø : 7,5 mm Werkstoff : Messing, blank
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,47*
3 Tage
113
1
€ 5,80*
ab € 0,84*
€ 1,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,9388*
€ 1,6288*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,0963*
€ 1,8663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,01*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,68*
Ähnlich
HKL
ab € 1,07*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,73539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
Ähnlich
HKL
ab € 2,20*
Ähnlich
HKL
ab € 2,91*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6296*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.