| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66762962 Herst.-Nr.: 46123 EAN/GTIN: 4034451461239 |
| |
|
| | |
| Handlampe EX SLE15 Set 46123 Acculux EX SLE 15, Pilotlampe: LED, Hauptlampe: P13,5s 4V/3,2W Xenon, Kunststoff Polyamid 12 in schwarz, schlagzäh, IP64 - Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der EX-Zonen 1,2,21 und 22, Spritzwassergschützt, staubdicht, Schutzart nach DIN EN 60529 (IEC 529)/VDE 0470-1), Leuchtweite ca. 200m, Kfz-Zulassung (Anhang 1,3.2.9 RL2006/28/EG), extrem helle Xenon-Hauptlampe mit Fadenbrucherkennung, LED-Anzeige bei allen Schaltfunktionen, EMV geprüft (PB006487 01A), Eigensicherheit (nach EN 50020 und EN 61241-11) Wartungsfreier Blei-Gel Akku, Blinkbetrieb der Hauptlampe, Sicherheits-Notlichtfunktion, Ladbar an 230VAC und 12V oder 24VDC mit Stecker für Kfz-Bordnetz (Zigarettenanzünder), 110° schwenkbarer Leuchtenkopf, Ladezeit ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Aufladbar: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 245 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 578,64* | € 660,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 583,47* | € 666,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 588,28* | € 672,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 639,37* | € 736,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 695,48* | € 778,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|