Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low-Power Stromwandler bis 100 A CT-040-100 #1503143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Low-Power Stromwandler bis 100 A CT-040-100 #1503143
Low-Power Stromwandler bis 100 A CT-040-100 #1503143
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66668995
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503143
EAN/GTIN:
     4251861103126
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Low-Power Stromwandler bis 100 A CT-040-100 #1503143

Low-Power Stromwandler bis 100A
Dieser kompakte Low-Power Stromwandler
wird verwendet um Ströme bis 100A in
Spannungen bis 333mV zu wandeln.
Ausgangsspannung 333mV
Wandlerverhältnis 100A/333mV
Genauigkeit 0,5%
Phasenfehler <0,5°
Innendurchmesser 12,8 mm
Gewicht ca. 105g
Anschlussleitung 2 m
Frequenzbereich: 50-60Hz
Bemessungsisolationsspannung:
3.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.