Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer 6x300mm, -50- +400°C 00542852


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 6x300mm, -50- +400°C 00542852
Widerstandsthermometer 6x300mm, -50- +400°C 00542852
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-66666375
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00542852
EAN/GTIN:
     4053877012399
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer

Widerstandsthermometer 6x300mm, -50- +400°C 00542852

Das einsteckbare Widerstandsthermometer ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors und der bewährten Bauform, eine Temperaturmessung in gasförmigen und flüssigen Medien. Mit einem durchgehenden Schutzrohr aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 und Anschlusskopf Form B eignet sich das Widerstandsthermometer hervorragend für Standard-Anwendungen in der Klima- und Kältetechnik und im Heizungs-, und Apparatebau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50..400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,86*
€ 108,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,65*
€ 108,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,22*
€ 115,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,91*
€ 137,28*
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 137,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
305445
ab € 42,26*
Zubehör
JUMO
00049711
ab € 47,60*
Zubehör
JUMO
00080811
ab € 48,96*
Zubehör
JUMO
00057945
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.