Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose DUO 16A,4p,6h,400V,IP67 5630A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose DUO 16A,4p,6h,400V,IP67 5630A
Wanddose DUO 16A,4p,6h,400V,IP67 5630A
Artikel-Nr.:
     3517A-66557122
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5630A
EAN/GTIN:
     4015394028499
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose DUO 16A,4p,6h,400V,IP67 5630A

16A4P 6H400V Wanddose DUO IP 67 mit Tragschiene
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 500,79*
€ 571,73*
2
Frei Haus
ab € 507,845*
€ 577,065*
1
€ 5,95*
ab € 503,96*
€ 579,87*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 536,25*
€ 608,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 528,99*
€ 608,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 571,73*
€ 680,3587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,17*
€ 652,3223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,37*
€ 633,5203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,79*
€ 595,9401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.143,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.