Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose DUO 63A,5p,6h,400V,IP44 7228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose DUO 63A,5p,6h,400V,IP44 7228
Wanddose DUO 63A,5p,6h,400V,IP44 7228
Artikel-Nr.:
     3517A-66556647
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7228
EAN/GTIN:
     4015394122807
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose DUO 63A,5p,6h,400V,IP44 7228

63A5P 6H400V Wanddose DUO IP 44 mit FI-Schalter 63A4P IFN 0,03A mit X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 805,60*
€ 893,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 809,21*
€ 894,36*
Frei Haus
ab € 817,00*
€ 902,52*
€ 5,95*
ab € 839,88*
€ 929,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 880,12*
€ 974,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,82*
€ 1.063,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,25*
€ 1.057,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,08*
€ 1.002,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,02*
€ 978,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,60*
€ 958,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.