Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont.-Gerätezuleit. 5,0m,Halogenfrei 375.046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkont.-Gerätezuleit. 5,0m,Halogenfrei 375.046
Schutzkont.-Gerätezuleit. 5,0m,Halogenfrei 375.046
Artikel-Nr.:
     3517A-66554340
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.046
EAN/GTIN:
     4016514023639
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 5m bachmann
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung

Schutzkont.-Gerätezuleit. 5,0m,Halogenfrei 375.046

Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~, 50Hz 5 m S05Z1Z1-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, winkel, gespritzt Wieland GST18i3-Buchse, zentral, geschraubt, halogenfrei IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
5000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,12*
€ 19,32*
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 21,37*
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 21,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,01*
€ 21,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,15*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.