| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66533795 Herst.-Nr.: 09330100401 EAN/GTIN: 5713140051003 |
| |
|
| | |
| Schalengehäuse 09330100401 Schalengehäuse, Baugröße: 10 B, Rastverriegelung, gerader/seitlicher Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau) Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | zweiseitig | Bügellage: | ohne | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | ohne | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,29* | € 10,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,3142* | € 10,2142* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,81256* | € 10,85256* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,80* | € 10,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,29* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|