Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 10,4mm 120dB sw LCM 14A+/100m Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel 10,4mm 120dB sw LCM 14A+/100m Dca
Koaxialkabel 10,4mm 120dB sw LCM 14A+/100m Dca
Artikel-Nr.:
     3517A-66466221
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510030
EAN/GTIN:
     4021121543524
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel 10,4mm 120dB sw LCM 14A+/100m Dca

Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Dca, 100 m Einwegbund, 10,4 mm, Schwarz, halogenfrei, flammw., Schirmungsmass typ. 120 dB-Metermark.-Daempfung 100 m typ. 12,2 dB 860 MHz, 20,3 dB 2150 MHz, Aufbau typ. 1,63 Cu 7,2 Al CuSn Al, PE schwarz, Schirmungsklasse A Plus
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1,63 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
10,4 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
sonstige
Dielektrikum:
PE/Luft
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, kathrein koax-kabel, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 181,22*
€ 217,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,85*
€ 221,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 187,791*
€ 224,221*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,38*
€ 227,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,21*
€ 231,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,52*
€ 270,7488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,89*
€ 261,6691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,03*
€ 251,1257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,70*
€ 244,783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,38*
€ 227,7422
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9138* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.