Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisgerät/Nachverstärker 4+1Eing.5Ausg.19Zoll KR 5-5 BV-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basisgerät/Nachverstärker 4+1Eing.5Ausg.19Zoll KR 5-5 BV-Z
Basisgerät/Nachverstärker 4+1Eing.5Ausg.19Zoll KR 5-5 BV-Z
Artikel-Nr.:
     3517A-66453162
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11206
EAN/GTIN:
     4250157712066
Suchbegriffe:
SAT-Nachverstärker
sat nachverstärker

Basisgerät/Nachverstärker 4+1Eing.5Ausg.19Zoll KR 5-5 BV-Z

Zur Montage in 483 mm (19 Zoll) Schränken, Basisgerät/Verstärker für 4+1 Eingänge, regelbarer Verstärker mit Schräglage für viele Teilnehmer SAT: 20-24 dB, Terr.: 14-16 dB, Kaskaden-stand-by tauglich, Ausführung: Basisgerät Multiswitchsystem / Nachverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
24 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
16 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.