Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisgerät 5 Ein. KR 5-10 BV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basisgerät 5 Ein. KR 5-10 BV
Basisgerät 5 Ein. KR 5-10 BV
Artikel-Nr.:
     3517A-66450732
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     10971
EAN/GTIN:
     4250157709714
Suchbegriffe:
SAT-Nachverstärker
sat nachverstärker

Basisgerät 5 Ein. KR 5-10 BV

Basisgerät/Verstärker für 4+1 Eingänge, 8+2 Ausgänge, 2 Strang-Verteilung, Verstärkung SAT: 17-20 dB, Terr.: 11-15 dB, Kaskaden-stand-by tauglich, Ausführung: Basisgerät Multiswitchsystem / Nachverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
10
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
15 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 156,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,49*
€ 157,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.