Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene weiß L=1500mm 7-polig VLTM 1500-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene weiß L=1500mm 7-polig VLTM 1500-7
Tragschiene weiß L=1500mm 7-polig VLTM 1500-7
Artikel-Nr.:
     3517A-66350102
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500134
EAN/GTIN:
     4029299505887
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
ridi tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene weiß L=1500mm 7-polig VLTM 1500-7

Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,45*
€ 27,15*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 19,54*
€ 27,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 28,27*
€ 3,90*
ab € 21,94*
€ 30,75*
4 Tage
45
€ 6,50*
ab € 28,40*
€ 38,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167
ab € 10,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167WS
ab € 11,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207943SW
ab € 12,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788SW
ab € 7,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806
ab € 10,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201525
ab € 5,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 15,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205685
ab € 1,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205224
ab € 2,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788
ab € 3,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789AD
ab € 1,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207049
ab € 7,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207047
ab € 4,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207283AG
ab € 35,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.