Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Mauernutfräse 1700W BDN 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Mauernutfräse 1700W BDN 125
Diamant-Mauernutfräse 1700W BDN 125
Artikel-Nr.:
     3517A-66297167
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     8799
EAN/GTIN:
     4046382087990
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Diamant-Mauernutfräse 1700W BDN 125

Diamantfräse zum fräsen von Stegen zur Verlegung der Elektrokabel. Mit zwei Stück Diamantscheiben
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Nutbreite:
7..30 mm
Schnitttiefe:
10..30 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,23 mm
Länge:
460 mm
Breite:
380 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mauernutfräse 1700w, mauernutfräse, Wandschlitzfräse, Schlitzfräse, Schlitzfräsmaschine, Mauernutfräse (elektrisch), Fräse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 397,49*
€ 462,97*
€ 5,95*
ab € 397,97*
€ 463,54*
Frei Haus
ab € 401,56*
€ 467,46*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 406,58*
€ 474,45*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 420,82*
€ 487,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,97*
€ 550,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,09*
€ 493,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,49*
€ 473,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baier
7234
ab € 18,33*
Zubehör
Baier
9250
ab € 544,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.