Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher 12-Tlg. 133014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraublocher 12-Tlg. 133014
Schraublocher 12-Tlg. 133014
Artikel-Nr.:
     3517A-66269347
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     133014
EAN/GTIN:
     4021103330142
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Blechlocher Satz

Schraublocher 12-Tlg. 133014

Schraublocher-Sätze Diamant-12-teilige Schraublocher-Sätze inklusive Handstanze und Zubehör. Wahlweise mit einer Handstanze gerade oder Handstanze 90° abgewinkelt. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Die Ausführung ist bestehend aus je fünf Spalt-Stempeln und Matrizen, Hydraulikschraube (2 Stück), Vorbohrer und Distanzbuchsen-Satz (3-teilig).
Weitere Informationen:
Lochergrößen:
16..40 mm
Lochergrößen ISO:
16..40
Anzahl der Blechlocher:
5
Anzahl der Zugbolzen:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Mit Werkzeug:
ja
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blechlocher Set, Blechlocher Sortiment, cimco blechlocher, blechlocher, Blechlocher-Set, Werkzeugsatz, Blechlochsatz, Werkzeugset, Werkzeugsortiment, Blechlocherset, Locherset, Set, Locher, Blechlochersatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 866,56*
€ 925,61*
€ 5,95*
ab € 884,45*
€ 941,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 946,45*
€ 999,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 966,13*
€ 1.017,05*
Frei Haus
ab € 971,08*
€ 1.026,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,05*
€ 1.210,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,01*
€ 1.187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,77*
€ 1.165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,17*
€ 1.152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,13*
€ 1.149,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 966,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.