Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIT Driva m.Linsenkopfschraube 059360 (VE100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPIT Driva m.Linsenkopfschraube 059360 (VE100)
SPIT Driva m.Linsenkopfschraube 059360 (VE100)
Artikel-Nr.:
     3517A-66252887
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     059360
EAN/GTIN:
     3439510593608
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Metalldübel

SPIT Driva m.Linsenkopfschraube 059360 (VE100)

Selbstbohrender Metalldübel für Gipskarton mit Schraube (minimale Länge der Schraube 35mm). Schnelle und einfache Installation des Gipskartondübels. Kein Vorbohren erforderlich. Selbstbohrende Spitze und scharfes, selbstschneidendes Gewinde ermöglicht formschlüssige Befestigung. Aggressive Spitze greift sofort im Untergrund. Geeignet für ein- oder zweilagige Gipskartonplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipskartondübel
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Länge:
31 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Geeignet für Gasbeton:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, Standard-Dübel, Universaldübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Wanddübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Standarddübel, Mehrzweckdübel, Dübel, Deckendübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,219*
€ 0,299*
100
Frei Haus
ab € 0,3961*
€ 0,5261*
2 Tage
300
1
€ 4,98*
ab € 0,3191*
€ 0,5491*
2 Tage
4670
100
€ 5,90*
ab € 0,4396*
€ 0,5896*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.