Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher 05051613001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher 05051613001
VDE Schraubendreher 05051613001
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66243589
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051613001
EAN/GTIN:
     4013288222251
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv

VDE Schraubendreher 05051613001

Isolierter Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt , Stückgeprüft , Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten, Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs, Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz, Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,02*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 11,37*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 11,97*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 12,77*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.