Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Prüfsteckermodul grau 709-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 709-310 Anschlussblock 1 Grau
Wago 709-310 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-66228341
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-310
EAN/GTIN:
     4045454267773
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

B-Prüfsteckermodul grau 709-310

B-Prüfsteckermodul
anreihbar
passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serie 282 mit Brückerschlitzen
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
12 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 2,77*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1632*
€ 2,8632*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,206*
€ 2,916*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2735*
€ 3,0035*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4996*
€ 3,2896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8632*
€ 3,40721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7332*
€ 3,25251
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1632*
€ 2,57421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1461*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-336
ab € 5,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.