| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66227749 Herst.-Nr.: 2009-115/000-007 EAN/GTIN: 4055143373326 |
| |
|
| | |
| WMB-Inline für Smart Print 1500St a.Rolle,grau 2009-115/000-007 WMB-Inline für Smart Printer 1500 Stück auf Rolle dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt aufrastbar grau Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,29* | € 43,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,28* | € 46,37* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,86936* | € 46,98936* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,99* | € 47,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,578* | € 50,388* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|