| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66154128 Herst.-Nr.: 81046250 EAN/GTIN: 4251433949954 |
| |
|
| | |
| Leuchtenschirm 90 Grad 81046250 Alu-Leuchtenschirm zu 78312 / 78313. Alu-Leuchtenschirm zu LED-Hallentiefstrahler SOL 78312 . Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Werkstoff: | Aluminium | Höhe/Tiefe: | 140 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,22* | € 33,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,45* | € 33,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,12* | € 34,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,31* | € 37,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,57* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|