Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück vz Zopf 89/76mm 5NA34200XC00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück vz Zopf 89/76mm 5NA34200XC00
Reduzierstück vz Zopf 89/76mm 5NA34200XC00
Artikel-Nr.:
     3517A-66076252
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NA34200XC00
EAN/GTIN:
     4039806199874
Suchbegriffe:
Mastzopfreduzierung

Reduzierstück vz Zopf 89/76mm 5NA34200XC00

Reduzierstück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
350 mm
Durchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,97*
€ 116,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,86*
€ 118,68*
Frei Haus
ab € 100,29*
€ 123,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,23*
€ 123,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 103,91*
€ 128,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.