Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1-flammig SCER 6.111 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 1-flammig SCER 6.111 ws
Einbaurahmen 1-flammig SCER 6.111 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66034292
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     617139
EAN/GTIN:
     4043544128171
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 1-flammig SCER 6.111 ws

Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (rund) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 2 - 50 mm
Ausschnittsmaß: 175 mm
Außendurchmesser: 190 mm
Höhe: 109 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
109 mm
Durchmesser:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,15*
€ 45,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,02*
€ 45,85*
€ 3,90*
ab € 33,86*
€ 46,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.