Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4x56W 4000K Flood 721718.114.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66024889
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721718.114.1
EAN/GTIN:
     4051859012238
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler 4x56W 4000K Flood 721718.114.1

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 466,57*
€ 524,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 469,90*
€ 529,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 477,30*
€ 535,86*
Frei Haus
ab € 481,09*
€ 541,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 487,17*
€ 548,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,86*
€ 637,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,82*
€ 626,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,87*
€ 598,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982638.003
ab € 37,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982401.004
ab € 78,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.000
ab € 102,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.004
ab € 123,63*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.000
ab € 71,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.004
ab € 91,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.000
ab € 87,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.004
ab € 109,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982004.004
ab € 114,76*
Zubehör
RZB Leuchten
982478.004
ab € 67,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.