Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 50W 3000K 9Grd 721717.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66012142
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721717.0031
EAN/GTIN:
     4051859012269
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler 50W 3000K 9Grd 721717.0031

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. LED-Baugruppe mit engstrahlender Hochleistungsoptik aus 15 Einzelrefraktoren. Abdeckung ESG.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,29*
€ 318,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,58*
€ 319,35*
Frei Haus
ab € 276,62*
€ 321,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 284,23*
€ 330,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,65*
€ 334,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982524.0031
ab € 70,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982047.000
ab € 70,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.000
ab € 75,63*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.0031
ab € 94,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.000
ab € 66,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.0031
ab € 144,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.000
ab € 136,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982092.000
ab € 35,12*
Zubehör
RZB Leuchten
982093.000
ab € 38,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.000
ab € 185,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.0031
ab € 194,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.