Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme t=4mm WF 8/2BZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenklemme t=4mm WF 8/2BZ
Bolzenklemme t=4mm WF 8/2BZ
Artikel-Nr.:
     3517A-65968208
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1789780000
EAN/GTIN:
     4032248251148
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Bolzenklemme t=4mm WF 8/2BZ

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, durchgangsklemme beige, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,17272*
€ 8,54272*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 7,2476*
€ 8,6176*
25
Frei Haus
ab € 7,4668*
€ 8,8568*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 9,07*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,7459*
€ 9,1759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,6176*
€ 10,25494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2476*
€ 8,62464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 215,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1781050000
ab € 1,051*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.