Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme ZPE 1.5/3AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-65968172
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1775560000
EAN/GTIN:
     4032248181223
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterklemme ZPE 1.5/3AN

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen grün, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25618*
€ 2,68618*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2797*
€ 2,7097*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3021*
€ 2,7321*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 2,75*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4357*
€ 2,8657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7097*
€ 3,22454
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2797*
€ 2,71284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 270,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1755270000
ab € 0,04008*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1778270000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
2007180000
ab € 0,0567*
Zubehör
Weidmüller
1776060000
ab € 0,2795*
Zubehör
Weidmüller
1776080000
ab € 0,3062*
Zubehör
Weidmüller
1776090000
ab € 0,28752*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.