Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspiralhaken GADSH-6/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelspiralhaken GADSH-6/45
Doppelspiralhaken GADSH-6/45
Artikel-Nr.:
     3517A-65951710
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GADSH-6/45
EAN/GTIN:
     4013339870042
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Doppelspiralhaken GADSH-6/45

GRIPPLE Doppelspiralhaken, zur einfachen und schnellen Befestigung für GRIPPLE Seilsysteme mit Schlaufe. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund und vorschriftsmäßiger Montage. Abmessungen (ca. Maße) Gewinde : M 6 Gewindelänge : 45 mm für Seil-Ø : 1,5 - 3 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,9 kN (5 fache Sicherheit gegen Bruch in Abhängigkeit der Seilstärke des verwendeten Seilsystems) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hakenanker, Schwerlasthaken, Haken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 0,831*
€ 1,201*
20
€ 3,90*
ab € 0,9415*
€ 1,3615*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,48*
20
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.