| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65951620 Herst.-Nr.: GAG-3/4 EAN/GTIN: 4013339867264 |
| |
|
| | |
| Set-Gewindeende Drahtseil,Seilklemme GAG-3/4 GRIPPLE Set-Gewindeende M 6, einschließlich Einschlaganker, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Betondecken. Die Verankerung des Einschlagankers erfolgt mittels Setzwerkzeug GASWZ. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund und vorschriftsmäßiger Montage. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Gewindeende | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | Gewindeende | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Kabellänge: | 4 m | Kabeldurchmesser: | 3 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Stahl | Zulässige Nutzlast: | 90 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,74* | € 11,36* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,094* | € 11,784* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,37* | € 12,10* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,07* | € 12,82* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,19* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|