Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65930514 Herst.-Nr.: 202030 EAN/GTIN: 4013364022362 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter DEHNquick St/tZn DLHDQ610GP50X60STTZN Dachleitungshalter zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Flachdächern und Wänden. Ausführung St/tZn klein, mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste Leitungsführung, Höhe bis Leitungsmitte 60 mm. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Leiterdurchmesser: | 6..10 mm | Anwendung: | Flachdach | Montageart: | schraubbar | Werkstoff des Halters: | Stahl | Werkstoff des Trägers: | Stahl | Länge des Trägers: | 60 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 3,05* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,8812* | € 3,6212* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,9982* | € 3,7582* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,00* | € 3,76* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,00* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|