Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem W: 21-30 (10x) 209-504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-504 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-504 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-65907359
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-504
EAN/GTIN:
     4017332273022
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WSB-Bezeichnungssystem W: 21-30 (10x) 209-504

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
21 ... 30 (10x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,714*
€ 2,614*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,138*
€ 3,208*
1 Tag
78
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,18*
€ 3,26*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2378*
€ 3,3578*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,208*
€ 3,81752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,918*
€ 3,47242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,788*
€ 3,31772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,638*
€ 3,13922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-503
ab € 1,51*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-505
ab € 1,68*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-506
ab € 1,724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-508
ab € 1,714*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-509
ab € 1,714*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-510
ab € 1,714*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-511
ab € 1,714*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-512
ab € 1,724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-513
ab € 9,61*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-565
ab € 1,724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-569
ab € 1,714*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-570
ab € 9,60*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-571
ab € 9,61*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-572
ab € 9,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.