Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschutzschlauch grau ID 3,0xAD5,3 mm PS-VA, ID3,0xAD5,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co PS-VA
FLEXA GmbH & Co PS-VA
Artikel-Nr.:
     3517A-65899024
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10133900003
EAN/GTIN:
     4025113104229
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Silikonschutzschlauch grau ID 3,0xAD5,3 mm PS-VA, ID3,0xAD5,3mm

Spezialschlauch für Sensor- und Lichtwellenleitertechnik, PS-VA, IP 68, Ringe Flachwendel gewickelt, Glasseidenumflechtung, Silikon-Kautschuk-Ummantelung Material: Wendel: Edelstahl V2A / Geflecht: Glasseide / Mantel: Silikon-Kautschuk Temperaturbereich: -50°C...+180°C Eigenschaften: flexibel / zugfest / luft- und flüssigkeitsdicht / temperaturbeständig / schwer entflammbar / weitgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig / halogen- und cadmiumfrei / keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen Einsatzbereich: Optoelektronik / Medizintechnik / Lichtwellenleitertechnik / Technische Endoskopie / Messgeräte / Sensortechnik
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5,3 mm
Innendurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-50..180 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,321*
€ 15,051*
17 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,4588*
€ 15,2388*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 13,6228*
€ 16,5428*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 12,34694*
€ 17,60694*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1.933,15*
€ 2.901,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 15,051*
€ 17,91069
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,321*
€ 14,66199
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.505,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.