Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltschrumpfmuffe CCMSV 36kV 25-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltschrumpfmuffe CCMSV 36kV 25-95
Artikel-Nr.:
     3517A-65896398
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     456153
EAN/GTIN:
     4010311202365
Suchbegriffe:
Übergangsgarnitur
Verbindungsmuffe
Übergangsmuffe
Verbindungsgarnitur

Kaltschrumpfmuffe CCMSV 36kV 25-95

Kaltschrumpf-Verbindungsmuffe eignet sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- und Bandschirm). Lieferumfang: All-in-one-Kaltschrumpfmuffenkörper, Schraubverbinder, Rollfedern, Dichtband, Montagekleinmaterial, Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
25..95 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Muffe, Kabelverbindungsmuffe, Kabelmuffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,12*
€ 280,44*
€ 5,95*
ab € 229,97*
€ 280,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,44*
€ 426,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.