| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I139H65 Herst.-Nr.: 456153 EAN/GTIN: 4010311202365 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Kaltschr 1x25-95qmm KstKabel CCMSV36KV25-95 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Ausführung: | Kaltschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 18/30 (36) kV | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 25 - 95 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder | geeignet für: | Kunststoffkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,32* | € 281,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 230,16* | € 282,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 363,68* | € 419,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 421,24* | € 483,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|