Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion RED M40/M20 PA6/GFK 907005541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion RED M40/M20 PA6/GFK 907005541
Artikel-Nr.:
     3517A-65895713
Hersteller:
     Plica
Herst.-Nr.:
     907005541
EAN/GTIN:
     7601577510706
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

Reduktion RED M40/M20 PA6/GFK 907005541

Gewinde metr./metr. Selbstdichtend dank konisch geformtem Gewindeansatz.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,2335*
€ 1,6135*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 1,321*
€ 1,761*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,761*
€ 2,09559
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,601*
€ 1,90519
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.