Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-TRASP-STRIPS-""5""-WH 83290107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "5", (B) 2.3 mm, weiß, 83290107
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "5", (B) 2.3 mm, weiß, 83290107
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "5", (B) 2.3 mm, weiß, 83290107
Artikel-Nr.:
     3517A-65878839
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83290107
EAN/GTIN:
     4044776788744
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

3M-TRASP-STRIPS-""5""-WH 83290107

Einfaches Etikett "
Trasp strips "
"
5"
"
WH"

Einfaches Etikett
Aufdruck: 5
weiß
Polyvinylchlorid
Halogenfrei
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
2,3 mm
Höhe:
8,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 61,63*
€ 80,21*
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 80,32*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 77,80*
€ 140,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.