Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch m.Kleber,in 1m Absch SRH2 12-3/1000 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellpack SRH2 12-3 Schrumpfschlauch
Cellpack SRH2 12-3 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     3517A-65876237
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127417
EAN/GTIN:
     4010311009230
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch 3:1
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch m.Kleber,in 1m Absch SRH2 12-3/1000 sw

Warmschrumpfschlauch mittelwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, Druck- und Feuchtigkeitsschutz, geeignet für Schrumpfmuffen und Schrumpfendverschlüsse. Eigenschaften: Mittelwandig, dauerhaft beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz), frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, nicht korrosiv, unschmelzbar, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2,2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 6,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,23*
€ 7,38*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,39*
1 Tag
97
1
€ 4,99*
ab € 5,80*
€ 8,13*
2 Tage
276
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 864,29*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.