Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streudose bestückt 2,5qmm GR4738DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Streudose bestückt 2,5qmm GR4738DO
Streudose bestückt 2,5qmm GR4738DO
Artikel-Nr.:
     3517A-65870568
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     GR4738DO
EAN/GTIN:
     4012078320221
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen 2,5mm² blau klauke
aderendhülsen klauke

Streudose bestückt 2,5qmm GR4738DO

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Mit isolierten Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Mit Kabelbinder:
nein
Kabelverschraubungen:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 2,5mm² blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,04*
€ 22,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 23,96*
€ 32,39*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 24,11*
€ 32,40*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,45*
€ 32,82*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,33*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.