Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 8mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt GR4738DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B121C78
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     GR4738DO
EAN/GTIN:
     4012078320221
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
klauke aderendhülse 2,5qmm
aderendhülsen klauke
Aderendhülse 2,5qmm 8mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt GR4738DO
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 2,5mm², Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,96*
€ 21,55*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 24,06*
€ 31,28*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 24,08*
€ 31,30*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,28*
€ 32,62*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,52*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16.330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.