| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65869056 Herst.-Nr.: D35657-000 EAN/GTIN: 4015899939603 |
| |
|
| | |
| Übergangs/Sicherungskasten EKM 2042/93960 Sicherungskasten EKM 2042 DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 - mit VDE Zeichen, Anpassung der Eingangsschelle an Kabeldurchmesser ohne Ausschneiden, bewährte Schiebekle mm-Technik für einfachen und sicheren Anschluss, ohne lose Teile, die in den Lichtmast fallen könnten, einfache Leuchtenkabel-Montage durch von vorn einsteckbare Doppel-Abgangstülle, vorverdrahtet mit robusten, kurzschlussfesten Stromschienen, aus schlagfestem, flammwidrigen Kunststoff, transparenter oder grauer Deckel, Berührungsschutz gem. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 70 mm | Breite: | 66 mm | Höhe: | 240 mm | Tiefe: | 55 mm | Gewicht: | 0,5 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 70,36* | € 90,30* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,45* | € 90,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,79* | € 90,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,78* | € 92,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|