| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65860261 Herst.-Nr.: 2080137 EAN/GTIN: 4025221400688 |
| |
|
| | |
| Abzweigklemme blau HLAK25-1/2M2#2080137 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Anschlussart: | schrauben | Montageart: | DIN-Schiene | Berührungssicher: | ja | Höhe: | 40,2 mm | Breite: | 20 mm | Tiefe: | 43,9 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,56* | € 2,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 1,57* | € 2,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,45* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,64* | € 2,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,67* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|