Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 1,22m Pliofine B-EX 160 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch 1,22m Pliofine B-EX 160 ws
Artikel-Nr.:
     3517A-65854989
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     07390022001
EAN/GTIN:
     3597470121504
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
2:1 schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch 1,22m Pliofine B-EX 160 ws

Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,8 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,45 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,85*
€ 66,4615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,53*
€ 66,0807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,78*
€ 62,8082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.