Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-MS-M-32X1,5-ATEX- XL MS-M 32x1,5 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-MS-M-32X1,5-ATEX- XL MS-M 32x1,5 ATEX
SKINTOP-MS-M-32X1,5-ATEX- XL MS-M 32x1,5 ATEX
Artikel-Nr.:
     3517A-65852340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112840
EAN/GTIN:
     4044773169416
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

SKINTOP-MS-M-32X1,5-ATEX- XL MS-M 32x1,5 ATEX

Kabelverschraubung SKINTOP® MS-M 32X1.5 ATEX XL
Kabelverschraubung
M 32
Klemmbereich (min./max.): 11 - 21 mm
Schlüsselweite 1: 36
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich

Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit e, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse t"

Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Hohe Funktionssicherheit
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,32936*
€ 8,57936*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 14,29*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,9836*
€ 14,8236*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,68316*
€ 15,67316*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,9844*
€ 16,2344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,8236*
€ 17,64008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9836*
€ 15,45048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 370,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.