Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF/GL 1x185 ws Ri.100 Silikonlitze glassei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-65699081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIF/GL 1x185 ws Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

SIF/GL 1x185 ws Ri.100 Silikonlitze glassei

Verzinnte Kupferlitze mit Glasseidenumflechtung. Beständig gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Alkohole, Weichmacher und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen, Oxidationsmittel, tropische Einflüsse, Seewasser, Sauerstoff, Ozon
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe:
weiß
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,5558*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 77,0658*
€ 91,7083
pro Meter
ab 200 Meter
€ 76,0758*
€ 90,5302
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,8658*
€ 89,0903
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 74,5558*
€ 88,7214
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.