Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 BU 1235002K/2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 BU 1235002K/2000
Artikel-Nr.:
     3517A-65694724
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1235002K/2000
EAN/GTIN:
     4044777050192
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lapp kabel aderleitung
aderleitung

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 BU 1235002K/2000

Für die Verdrahtung bzw. den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen, Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik, Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation, Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration, Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall, Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung, Zertifiziert für maritimen Einsatz, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer, Bauart H05Z-K und H07Z-K gemäß EN 50525-3-41 mit erweiterten Eigenschaften, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,74043* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.660,04*
€ 1.975,4476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.640,92*
€ 1.952,6948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.570,04*
€ 1.868,3476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.527,16*
€ 1.817,3204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.480,86*
€ 1.762,2234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.