Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-JB 3x 0,75 Ri. 50 Silikonleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-JB 3x 0,75 Ri. 50 Silikonleitung
SIHF-JB 3x 0,75 Ri. 50 Silikonleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-65681766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-JB 3x0,75 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf-jb 3x 0,75 ri. 50

SIHF-JB 3x 0,75 Ri. 50 Silikonleitung

Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen. Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
6,8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sihf, sihf 3x2,5, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1832*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,5432*
€ 1,83641
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5232*
€ 1,81261
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,4332*
€ 1,70551
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,3932*
€ 1,65791
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,1832*
€ 1,40801
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.