Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 2x1 Ri. 50 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 2x1 Ri. 50 Gummischlauchleitung
H05RR-F 2x1 Ri. 50 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-65675566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F 2x1 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 2x0,75

H05RR-F 2x1 Ri. 50 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7116*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,9516*
€ 1,1324
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8516*
€ 1,0134
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8216*
€ 0,9777
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,7116*
€ 0,8468
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.