Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Zuleitung Gummi/PUR 5,00m or 327.876


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontakt-Zuleitung Gummi/PUR 5,00m or 327.876
Schutzkontakt-Zuleitung Gummi/PUR 5,00m or 327.876
Artikel-Nr.:
     3517A-65461769
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     327.876
EAN/GTIN:
     4016514002887
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

Schutzkontakt-Zuleitung Gummi/PUR 5,00m or 327.876

Schutzkontakt Zuleitung 5m orange HO7BQ-F 3G1,50mm² -unverpackt Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker Seite 2: mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbeständigkeit:
-35..80 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,23*
€ 29,21*
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 29,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,69*
€ 29,71*
2 Tage
41
€ 6,40*
ab € 22,84*
€ 30,11*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,81*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.