Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65461632 Herst.-Nr.: 322.175 EAN/GTIN: 4016514002825 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Zuleitung Gummi 3,00m sw 322.175 Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 3 m H07RN-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem zentral, gespritzt mit Spritzwasserschutz 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F) | Anschluss 2: | Aderendhülse | Steckverbindersystem systemgebunden: | nein | Ader-Zahl: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Länge: | 3 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | 70 °C | Nennstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,71* | € 12,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,81* | € 13,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 13,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,96* | € 13,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,04* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|